Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,1287 po
- Diamètre du grand bout0,1638 po
- Longueur de cannelure1-11/16 po
- Longueur totale2-15/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige11/64 po
- Nombre de cannelures4
- Direction de coupeMain droite
- Série1684
- Diamètre de l’alésoir#0
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale