Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,2071 po
- Diamètre du grand bout0,2604 po
- Longueur de cannelure2-9/16 po
- Longueur totale4-1/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige17/64 po
- Nombre de cannelures6
- Direction de coupeMain droite
- Série1684
- Diamètre de l’alésoir#4
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale