Motion
NON. 1444 TAMBOUR
NON. 1444 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00991281
N° MFRNO. 1444 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NON. 1444 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00991281
N° MFRNO. 1444 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 1444 1/4 TIGE 22739
  • Spécialement formulé pour une utilisation sur les équipements de construction, de carrière et miniers lourds
  • Résistance exceptionnelle au lavage à l’eau, aux solutions de lavage caustiques et aux liquides de refroidissement et de coupe utilisés dans les opérations d’usinage
  • Excellent pour les roulements et les chaînes à vitesse lente à modérée qui sont soumis à la chaleur, à la vapeur et à l’eau

Spécifications

  • Application
    Équipement de carrière et d’exploitation minière de construction robuste
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, aluminium épaissi
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    +20 à +400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Série
    N° 1444
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    626
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215422708
  • CUP_NON
    089215422708
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 3 %
  • Point d’éclair
    280°C/535 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif