NON. 1444 CTG
NON. 1444 Graisse polyvalente - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00991545
N° MFRNO. 1444 CTG
Prix19.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NON. 1444 Graisse polyvalente - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00991545
N° MFRNO. 1444 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0227-098 NO 1444 13.5OZ CTG
  • Spécialement formulé pour une utilisation sur les équipements de construction, de carrière et miniers lourds
  • Résistance exceptionnelle au lavage à l’eau, aux solutions de lavage caustiques et aux liquides de refroidissement et de coupe utilisés dans les opérations d’usinage
  • Excellent pour les roulements et les chaînes à vitesse lente à modérée qui sont soumis à la chaleur, à la vapeur et à l’eau

Spécifications

  • Application
    Équipement de carrière et d’exploitation minière de construction robuste
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, aluminium épaissi
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    +20 à +400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Série
    N° 1444
  • Qté du colis
    40
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    626
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215322701
  • CUP_NON
    089215322701
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 3 %
  • Point d’éclair
    280°C/535 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif