Motion
22913
Alésoir d’expansion - 0.7500 po, HSS, 1-3/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 1733
N° D’ARTICLE MI00992444
N° MFR22913
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir d’expansion - 0.7500 po, HSS, 1-3/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 1733
N° D’ARTICLE MI00992444
N° MFR22913
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22913 1733 HSS EXP MANDRIN RMR 3/4"

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    0.7500 po
  • Type d’alésoir
    Expansion
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0,6240 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1733
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.7500 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif