Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir1.0625 po
- Type d’alésoirExpansion
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Longueur de cannelure1-5/8 po
- Nombre de cannelures8
- Longueur totale10-1/2 po
- Diamètre de la tige0,8740 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1733
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent1.0625 po
- Cannelure droite ou spiraléeDroit