Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir d’expansion - 1.1250 po, HSS, 1-3/4 po cannelure droite, fini brillant, liste no 1733
N° D’ARTICLE MI00992516
N° MFR22923

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22923 1733 HSS EXP CHK RMR 1-1/8 po

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    1.1250 po
  • Type d’alésoir
    Expansion
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Nombre de cannelures
    8
  • Longueur totale
    11 po
  • Diamètre de la tige
    0,8740 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1733
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1.1250 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif