Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir d’expansion - 0.8750 po, HSS, 1-1/2 po cannelure droite, fini brillant, liste no 1734
N° D’ARTICLE MI00992752
N° MFR22963

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22963 1734 HSS EXP RMR 2MT 7/8"

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    0.8750 po
  • Type d’alésoir
    Expansion
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Longueur totale
    10 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1734
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.8750 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif