5161-271-007

Warner Electric
5161-271-007

ATC-25, 0.7500 po diamètre/arbre, 0,1875 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00993194
N° MFR5161-271-007
Prix3,178.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5161-271-007

ATC-25, 0.7500 po diamètre/arbre, 0,1875 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00993194
N° MFR5161-271-007
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
Votre prix3,178.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5161-271-007 ATC 25-3/4 POCHETTE 90V

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Électromagnétique
  • Couple statique nominal
    25 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Capacité de couple dynamique maximale
    12 pi-lb
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    122.49 mm
  • Longueur totale
    111.51 mm
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Inertie totale
    0.48 lb/pi2
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Normes respectées
    UL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif