Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageÉlectromagnétique
- Couple statique nominal55 pi-lb
- Tension nominale90 V c.c.
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Capacité de couple dynamique maximale20 pi-lb
- Diamètre extérieur de l'embrayage159.39 mm
- Longueur totale125.35 mm
- Matériau du boîtierAcier
- Inertie totale0.173 lb/pi2
- Type de montageArbre traversant
- Normes respectéesUL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation