5191-170-009

Warner Electric
5191-170-009

ATB-25, 0.8750 po diamètre/arbre, 0,1875 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00993318
N° MFR5191-170-009
Prix3,297.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5191-170-009

ATB-25, 0.8750 po diamètre/arbre, 0,1875 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00993318
N° MFR5191-170-009
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
Votre prix3,297.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5191-170-009 ATB 25-7/8 FREIN 90V

Spécifications

  • Type de frein
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Couple statique nominal
    25 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Capacité de couple dynamique maximale
    12 pi-lb
  • Diamètre extérieur du frein
    122.48 mm
  • Longueur totale
    72.21 mm
  • Normes respectées
    UL
  • Type de montage
    Arbre traversant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif