5192-170-009

Warner Electric
5192-170-009

ATB-55, 1.1250 po diamètre/arbre, 0,25 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00993360
N° MFR5192-170-009
Prix3,752.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5192-170-009

ATB-55, 1.1250 po diamètre/arbre, 0,25 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00993360
N° MFR5192-170-009
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
Votre prix3,752.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5192-170-009 ATB 55-1-1/8 FREIN 90V

Spécifications

  • Type de frein
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Couple statique nominal
    55 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Capacité de couple dynamique maximale
    20 pi-lb
  • Diamètre extérieur du frein
    159.28 mm
  • Longueur totale
    91.89 mm
  • Normes respectées
    UL
  • Type de montage
    Arbre traversant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif