FGL-0 TAMBOUR
Graisse polyvalente de la série FGL - usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 0 , taille de 415 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +335 °F
N° D’ARTICLE MI00993372
N° MFRFGL-0 DRUM
Prix7,369.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série FGL - usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 0 , taille de 415 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +335 °F
N° D’ARTICLE MI00993372
N° MFRFGL-0 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,369.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FGL-0 TAMBOUR 23040
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien

Spécifications

  • Application
    Équipement de fermeture de boîte à grande vitesse, systèmes de lubrification centralisés
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    415 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    224°C/435 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    0 à +335 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    335 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    FGL-0
  • Qté du colis
    1
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    105
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215423019
  • CUP_NON
    089215423019
  • Poids
    465.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 10 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif