056C150B300L1A

Dodge
056C150B300L1A

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 304:1 rapport, couplage en C, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00993553
N° MFR056C150B300L1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
056C150B300L1A

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 304:1 rapport, couplage en C, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00993553
N° MFR056C150B300L1A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C150B300N056L1

Spécifications

  • Réduction
    Double
  • Ratio
    304:1
  • Puissance d’entrée maximale
    0.250 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 5.760 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1362 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    1136 lb
  • Hauteur du boîtier
    8.00 po
  • Trousse de base compatible
    6011246
  • Taille du réducteur du fabricant
    150
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    75.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues