Aperçu
- Enregistré NSF H1
- Excellente résistance au lavage à l’eau
- Contient un antimicrobien
Spécifications
- ApplicationApplications polyvalentes de qualité alimentaire
- TypeUsage général
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur415 lb
- Type de contenantFût
- Type de baseComplexe d’aluminium
- CompositionGraisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationNSF H1
- Point de chute238°C/460 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température0 à +360 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Température de fonctionnement maximale360 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- SérieFGL-1
- Qté du colis1
- Cote NSFH1
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Hauteur totale34.75 po
- Durée de conservation3 ans
- Type d’huileMinéral blanc USP
- Viscosité105
- Épaississeur de graisseComplexe d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant089215423118
- CUP_NON089215423118
- Poids465.00 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 10 %
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation