FGL-1 CTG
Graisse polyvalente série FGL - Haute température, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI00994683
N° MFRFGL-1 CTG
Prix24.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série FGL - Haute température, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI00994683
N° MFRFGL-1 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0231-098 GRAISSE FGL-1 BLANC 14OZ UNITÉS
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien

Spécifications

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    238°C/460 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    0 à +360 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.3570 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    360 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    FGL-1
  • Qté du colis
    40
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    105
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215323104
  • CUP_NON
    089215323104
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 10 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif