Motion
650-7915-001

Warner Electric
650-7915-001

Capteur de proximité capacitif KCN-R34PS/030 KLP2 - portée de détection 30 mm, tension d'entrée 10-60 V CC, PNP, normalement ouvert
N° D’ARTICLE MI00994965
N° MFR650-7915-001
Prix1,124.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
650-7915-001

Capteur de proximité capacitif KCN-R34PS/030 KLP2 - portée de détection 30 mm, tension d'entrée 10-60 V CC, PNP, normalement ouvert
N° D’ARTICLE MI00994965
N° MFR650-7915-001
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
Prix1,124.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR 650-7915-001
  • Contrôle de sensibilité réglable
  • NEMA 12
  • Indication de sortie DEL
  • Plage de température -13°F + 158°F
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l’inversion de polarité
  • Protection contre le bruit transitoire
  • Câble de compteur 2

Spécifications

  • Portée de détection
    30 mm
  • Tension d’entrée
    10-60 V c.c.
  • Fonction de commutation
    PNP
  • Mode de sortie
    NON - (Normalement ouvert)
  • Fréquence de commutation
    10 Hz
  • Courant de sortie
    400 mA
  • Taille du baril
    34mm Dia. - Baril lisse
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 12
  • Plage de température
    -13 à +158 °F
  • Connexion
    Câble intégral - 3 fils
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Support de montage
    596-0223-041 (vendu séparément)
  • Caractéristiques et avantages
    • Contrôle de sensibilité réglable • NEMA 12 • Indication de sortie DEL • Plage de température -13°F + 158°F • Protection contre les courts-circuits • Protection contre les polarités inversées • Protection contre le bruit transitoire • Câble de 2 mètres
  • Détails supplémentaires
    Les capteurs capacitifs peuvent détecter les matériaux conducteurs et non conducteurs sous forme solide, poudre ou liquide. Plus la constante diélectrique du matériau cible est élevée, plus la plage de détection est grande.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Non - Rinçage
  • Type de produit
    Capteurs de proximité capacitifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif