Motion
FGL-2 35LB SEAU
Graisse polyvalente de la série FGL - haute température, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00995051
N° MFRFGL-2 35LB PAIL
Prix730.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série FGL - haute température, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00995051
N° MFRFGL-2 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix730.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FGL-2 35LB SEAU 23235
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien

Spécifications

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire dans des conditions de fonctionnement difficiles telles que l’eau, la vapeur, les températures élevées
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    268°C/515 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +10 à +400 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.3570 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Série
    FGL-2
  • Qté du colis
    1
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    160
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215523207
  • CUP_NON
    089215523207
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 10 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif