Aperçu
- NEMA 4
- Plage de température -13°F + 158°F
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre l’inversion de polarité
- Protection contre le bruit transitoire
- Fonction DEL, sortie sous tension
Spécifications
- Portée de détection0.6 mm
- Tension d’entrée10-30 V c.c.
- Fonction de commutationNPN
- Mode de sortieNON - (Normalement ouvert)
- Fréquence de commutation3000
- Courant de sortie100 mA
- Taille du barilM4 x 0.5 - Cylindre fileté
- Plage de température-13 à +158 °F
- Matériau du boîtierMétal
- Support de montage596-0223-069 (vendu séparément), 596-0223-070 (vendu séparément)
- Câble6 pi Câble
- Caractéristiques et avantages• Plage de température NEMA 4• -13°F + 158°F• Protection contre les courts-circuits• Protection contre les polarités inversées• Protection contre le bruit transitoire• Fonction DEL, sortie sous tension
- Détails supplémentairesLes capteurs de proximité inductifs sont utilisés lorsque la cible ou l’objet à détecter est en métal. Les types inductifs sont les détecteurs de proximité les plus utilisés pour les applications industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Type de montageRinçage
- Type de produitCapteurs de proximité inductifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation