650-2316-003

Warner Electric
650-2316-003

Capteur de proximité inductif KIN-M08NS/002 KL2 - Portée de détection 2 mm, Fonction de commutation NPN, NO - Mode de sortie (normalement ouvert), Fréquence de commutation 1000 , Courant de sortie 200 mA, M8 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI00995125
N° MFR650-2316-003
Prix646.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
650-2316-003

Capteur de proximité inductif KIN-M08NS/002 KL2 - Portée de détection 2 mm, Fonction de commutation NPN, NO - Mode de sortie (normalement ouvert), Fréquence de commutation 1000 , Courant de sortie 200 mA, M8 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI00995125
N° MFR650-2316-003
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
Prix646.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR 650-2316-003
  • NEMA 4
  • Plage de température -13°F + 158°F
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l’inversion de polarité
  • Protection contre le bruit transitoire
  • Fonction DEL, sortie sous tension

Spécifications

  • Portée de détection
    2 mm
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Fonction de commutation
    NPN
  • Mode de sortie
    NON - (Normalement ouvert)
  • Fréquence de commutation
    1000
  • Courant de sortie
    200 mA
  • Taille du baril
    M8 x 1 - Baril fileté
  • Plage de température
    -13 à +158 °F
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Câble
    6 pi Câble
  • Caractéristiques et avantages
    • NEMA 4 • Plage de température -13°F + 158°F • Protection contre les courts-circuits • Protection contre la polarité inversée • Protection contre le bruit transitoire • Fonction DEL, sortie sous tension
  • Détails supplémentaires
    Les capteurs de proximité inductifs sont utilisés lorsque la cible ou l’objet à détecter est en métal. Les types inductifs sont les détecteurs de proximité les plus utilisés pour les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Non rincé
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif