Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
056C262B300K1A

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 304:1 rapport, couplage C-Face, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00995304
N° MFR056C262B300K1A

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C262B300N056K1

Spécifications

  • Réduction
    Double
  • Ratio
    304:1
  • Puissance d’entrée maximale
    0.880 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 5.760 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5909 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    3353 lb
  • Hauteur du boîtier
    10.69 po
  • Trousse de base compatible
    6011260
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    125.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues