140C262B050K1A

Dodge
140C262B050K1A

Dodge-Reliance 140C262B050K1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 50.667:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00995565
N° MFR140C262B050K1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140C262B050K1A

Dodge-Reliance 140C262B050K1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 50.667:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00995565
N° MFR140C262B050K1A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C262B050N140K1

Spécifications

  • Puissance d’entrée maximale
    3.630 ch à 1750 tr/min
  • Ratio
    50.667:1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 34.540 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5771 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    2805 lb
  • Trousse de base compatible
    6011260
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    125.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues