5158-170-015

Warner Electric
5158-170-015

ERS-26, couple statique de 1.5 pi-lb, 3600 tr/min, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI00995592
N° MFR5158-170-015
Prix552.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5158-170-015

ERS-26, couple statique de 1.5 pi-lb, 3600 tr/min, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI00995592
N° MFR5158-170-015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix552.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5158-170-015 FREIN ÉLECT.

Spécifications

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Couple statique nominal
    1-1/2 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur du frein
    2.46 po
  • Longueur totale
    1.515 po
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    UL
  • Type de montage
    Visage en C
  • CUP_NON
    786582039392

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif