5151-170-001

Warner Electric
5151-170-001

ERS-42, couple statique de 7 pi-lb, 3600 tr/min, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI00995637
N° MFR5151-170-001
Prix824.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5151-170-001

ERS-42, couple statique de 7 pi-lb, 3600 tr/min, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI00995637
N° MFR5151-170-001
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
Prix824.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5151-170-001 ASSEM FREIN

Spécifications

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Couple statique nominal
    7 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur du frein
    3.52 po
  • Longueur totale
    1.595 po
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    UL
  • Type de montage
    Visage en C
  • CUP_NON
    786582038487

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif