Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre2.323 po
- Diamètre extérieur3.083 po
- Largeur totale0.315 po
- Type de conceptionHMSA24
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres3
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311182942
- Anneaux en V compatibles400600;400601;400604;400605
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiquePignon, essieux
- Poids0.21 lb