Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140C262B160L1A

Dodge-Reliance 140C262B160L1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 162.222:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00995814
N° MFR140C262B160L1A

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C262B160N140L1

Spécifications

  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 ch à 1750 tr/min
  • Ratio
    162.222:1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 10.790 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6002 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    3195 lb
  • Trousse de base compatible
    6011260
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    125.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues