180C262B020L1A

Dodge
180C262B020L1A

Dodge® 180C262B020L1A, réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit, 20:1 rapport, entrée matelassée 1.127 po C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI00995962
N° MFR180C262B020L1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
180C262B020L1A

Dodge® 180C262B020L1A, réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit, 20:1 rapport, entrée matelassée 1.127 po C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI00995962
N° MFR180C262B020L1A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C262B020N180L1

Spécifications

  • Puissance d’entrée maximale
    6.520 ch à 2500 tr/min
  • Ratio
    20:1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille d’entrée
    1.127 po
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 123.300 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5257 po-lb à 870 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    2781 lb
  • Dimensions du boîtier
    16.81 x 9.24 x 11.83 po / 253 x 254 mm
  • Trousse de base compatible
    6011260
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    125.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues