5162-271-013

Warner Electric
5162-271-013

ATC-55, 1.1250 po diamètre/arbre, 0,25 po rainure de clavette, 24 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00995994
N° MFR5162-271-013
Prix4,902.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5162-271-013

ATC-55, 1.1250 po diamètre/arbre, 0,25 po rainure de clavette, 24 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00995994
N° MFR5162-271-013
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
Prix4,902.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5162-271-013 POCHETTE 24V

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Électromagnétique
  • Couple statique nominal
    55 pi-lb
  • Tension nominale
    24 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Capacité de couple dynamique maximale
    20 pi-lb
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    159.39 mm
  • Longueur totale
    125.35 mm
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Inertie totale
    0.173 lb/pi2
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Normes respectées
    UL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif