Motion
7800 OMP

Reelcraft
7800 OMP

Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 3250 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie mâle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI00996650
N° MFR7800 OMP
Prix719.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Reelcraft
7800 OMP

Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 3250 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie mâle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI00996650
N° MFR7800 OMP
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
Votre prix719.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7800-OMP ENROULEUR DE TUYAU
  • La série 7000 est très robuste et idéale pour les applications les plus exigeantes
  • La base et le bras de guidage de l'enrouleur sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité conçu avec des formes structurelles et des goussets pour offrir la plus grande résistance
  • Le bras de guidage s’ajuste à trois positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée

Spécifications

  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Homme
  • Pression nominale
    3250 psi
  • Application
    Huile
  • Température maximale
    210 °F
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Poids
    45.00 lb
  • Longueur totale
    19 po
  • Largeur totale
    7 po
  • Hauteur totale
    20.25 po
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001331
  • CUP_NON
    699567001331
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif