Motion
140C350B300K1A

Dodge
140C350B300K1A

Dodge-Reliance 140C350B300K1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 304.000:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00996823
N° MFR140C350B300K1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140C350B300K1A

Dodge-Reliance 140C350B300K1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 304.000:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00996823
N° MFR140C350B300K1A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C350B300N140K1

Spécifications

  • Puissance d’entrée maximale
    1.850 ch à 1750 tr/min
  • Ratio
    304.000:1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Taille de sortie
    2-1/8 po
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    350
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 5.760 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12918 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    5976 lb
  • Trousse de base compatible
    6011277
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    200.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues