Motion
5154-170-001

Warner Electric
5154-170-001

ERS-68, Couple statique de 100 pi-lb, 2000 TR/MIN, 90 Tension CC
N° D’ARTICLE MI00996877
N° MFR5154-170-001
Prix1,876.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5154-170-001

ERS-68, Couple statique de 100 pi-lb, 2000 TR/MIN, 90 Tension CC
N° D’ARTICLE MI00996877
N° MFR5154-170-001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,876.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5154-170-001 FREIN ÉLECTRIQUE

Spécifications

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Couple statique nominal
    100 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du frein
    6.52 po
  • Longueur totale
    2.03 po
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Type de montage
    Visage en C
  • CUP_NON
    786582038968

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif