Motion
23432
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 2.362 po, diamètre extérieur de 2.953 po, largeur totale de 0.465 po, conception HMSA, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00996937
N° MFR23432
Prix50.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 2.362 po, diamètre extérieur de 2.953 po, largeur totale de 0.465 po, conception HMSA, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00996937
N° MFR23432
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
Votre prix50.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23432 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.362 po
  • Diamètre extérieur
    2.953 po
  • Largeur totale
    0.465 po
  • Type de conception
    HMSA
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311900683
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Poids
    0.20 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif