Motion
HRES 2  S1TM  17.2 PP UNC 02059523

HYDAC
HRES 2 S1TM 17.2 PP UNC 02059523

Collier de serrage robuste avec insert en caoutchouc - monté sur rail en C, 0.68 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00997120
N° MFRHRES 2 S1TM 17.2 PP UNC 02059523
Prix19.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRES 2 S1TM 17.2 PP UNC 02059523

Collier de serrage robuste avec insert en caoutchouc - monté sur rail en C, 0.68 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00997120
N° MFRHRES 2 S1TM 17.2 PP UNC 02059523
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
Prix19.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRES 2 S1TM 17.2 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tuyau robuste avec insertion en caoutchouc
  • Taille de la pince
    2
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.68 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 3/8 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059523
  • Type de pince
    Collier de serrage - Style à insertion en caoutchouc, collier de serrage - Robuste
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif