Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
056C150T030S1A

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Double réduction, 30.4:1 Rapport, raccord en C, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI00997508
N° MFR056C150T030S1A

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C150T030N056

Spécifications

  • Réduction
    Double
  • Ratio
    30.4:1
  • Puissance d’entrée maximale
    1.110 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Sobre
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 57.530 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1022 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    970 lb
  • Hauteur du boîtier
    7.34 po
  • Trousse de base compatible
    6011246
  • Taille du réducteur du fabricant
    150
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    65.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues