Aperçu
- Conçu pour fournir un boîtier approprié pour les terminaisons de câblage
- Conforme aux exigences d’Underwriters Laboratories en vertu de l’article UL508, Équipement de contrôle industriel
Spécifications
- Types de produitsBoîte à conduits
- Type de frein d'embrayageFrein magnétique, embrayage magnétique
- SérieEM, EM-FBB, EM-FBC, EM-MBFB, EUM, EUM-FBB, EUM-MBFB, UM, UM-C, UM-FBC
- Numéro de pièce du modèle compatibleEM-50-20FBB, EUM-100-1020, EUM-100-1040, EUM-100-2030, EUM-180-1020, EUM-180-1040, EUM-180-2030, EUM-210-1020, EUM-215-1020, EUM-50-1020, EUM-50-1040, EUM-50-2030, EUM-50-20FBB-6, UM-100-1020, UM-100-1020-LK, UM-100-1040, UM-100-2030, UM-100-3040, UM-180-1020, UM-180-1020-LK, UM-180-1040, UM-180-2030, UM-180-3040, UM-210-1020, UM-215-1020, UM-50-1020, UM-50-1020-LK, UM-50-1020FBC, UM-50-1040, UM-50-2030, UM-50-3040
- Code de taille du frein d'embrayage100, 180, 210, 215, 50
- CUP_NON786582061812
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation