Motion
HRES 3 S 28 PP UNC 02059490

HYDAC
HRES 3 S 28 PP UNC 02059490

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 1.10 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 28 mm
N° D’ARTICLE MI00997789
N° MFRHRES 3 S 28 PP UNC 02059490
Prix19.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRES 3 S 28 PP UNC 02059490

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 1.10 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 28 mm
N° D’ARTICLE MI00997789
N° MFRHRES 3 S 28 PP UNC 02059490
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
Prix19.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRES 3 S 28 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Taille de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.10 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 28 mm
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059490
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif