140C200T010S1A

Dodge
140C200T010S1A

Dodge-Reliance 140C200T010S1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 11.304:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00997855
N° MFR140C200T010S1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140C200T010S1A

Dodge-Reliance 140C200T010S1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 11.304:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00997855
N° MFR140C200T010S1A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140C200T010S1A

Spécifications

  • Puissance d’entrée maximale
    3.580 ch à 1750 tr/min
  • Ratio
    11.304:1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Taille de sortie
    1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-7/16 po, 1 po, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    200
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 154.810 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1312 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    1306 lb
  • Trousse de base compatible
    6011253
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    90.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues