140C200T015S1A

Dodge
140C200T015S1A

Dodge-Reliance 140C200T015S1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 13.958:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00997862
N° MFR140C200T015S1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140C200T015S1A

Dodge-Reliance 140C200T015S1A, Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit, 13.958:1 Rapport, entrée de couplage C-Face
N° D’ARTICLE MI00997862
N° MFR140C200T015S1A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140C200T015S1A RÉDUCTEUR

Spécifications

  • Puissance d’entrée maximale
    3.580 ch à 1750 tr/min
  • Ratio
    13.958:1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Taille de sortie
    1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-7/16 po, 1 po, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    200
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 125.380 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1620 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    1325 lb
  • Trousse de base compatible
    6011253
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Poids
    90.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues