5371-273-003

Warner Electric
5371-273-003

UM-210-1020, alésage/arbre creux, couple de 95 pi-lb, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI00997959
N° MFR5371-273-003
Prix4,950.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5371-273-003

UM-210-1020, alésage/arbre creux, couple de 95 pi-lb, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI00997959
N° MFR5371-273-003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,950.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5371-273-003 UM-210-1020 90V
  • Installation facile
  • Offert avec les freins à mise sous tension et à mise hors tension électrique de série
  • Ventilateur refroidi pour un fonctionnement à régime élevé
  • Sans entretien
  • Homologué UL
  • Peut être appliqué avec une commande installée de série
  • Le rotor d'embrayage monté sur roulement facilite l'alignement de l'assemblage
  • Trou d’accès unique pour tous les fils
  • Seules les tailles 50, 100 et 180 des modèles énumérés seront converties au nouveau modèle GEN 2 . Les tailles 210 et 215 continueront d’être offertes dans le modèle original et ne seront pas converties.

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Combinaison moteur/sortie
  • Couple statique nominal
    95 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    9-1/4 po
  • Longueur totale
    8.891 po
  • Type de montage
    Visage en C
  • CUP_NON
    786582065766
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif