HREL 4 A 16 PP UNC 02059395

HYDAC
HREL 4 A 16 PP UNC 02059395

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 16 mm/tube de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI00998286
N° MFRHREL 4 A 16 PP UNC 02059395
Prix10.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HREL 4 A 16 PP UNC 02059395

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 16 mm/tube de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI00998286
N° MFRHREL 4 A 16 PP UNC 02059395
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
Prix10.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HREL 4 A 16 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
  • Taille de la pince
    4
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 16 mm, tube de 5/8 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059395
  • Type de pince
    Pince de tube - Style à insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif