Motion
23691
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.375 po, diamètre extérieur de 3.251 po, largeur totale de 0.625 po, conception CRWA3 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00999123
N° MFR23691
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.375 po, diamètre extérieur de 3.251 po, largeur totale de 0.625 po, conception CRWA3 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00999123
N° MFR23691
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23691 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvre/lèvre poussière de saleté auxiliaire (« Lèvre double ») et joint d’onde hydrodynamique à la pointe de l’industrie.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    3.251 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Type de conception
    CRWA3
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Mot-clé de description
    Conception CRWA3
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311026048
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.27 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif