Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvre/lèvre poussière de saleté auxiliaire (« Lèvre double ») et joint d’onde hydrodynamique à la pointe de l’industrie.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre2.375 po
- Diamètre extérieur3.251 po
- Largeur totale0.625 po
- Type de conceptionCRWA3
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Mot-clé de descriptionConception CRWA3
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311900270
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.28 lb
- Plage de température continue-40 à 400°F