Motion
HREL 6  A1TM  22 PP UNC 02059416

HYDAC
HREL 6 A1TM 22 PP UNC 02059416

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - montage sur rail en C, 0.87 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 22 mm/tube de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI00999818
N° MFRHREL 6 A1TM 22 PP UNC 02059416
Prix16.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HREL 6 A1TM 22 PP UNC 02059416

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - montage sur rail en C, 0.87 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 22 mm/tube de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI00999818
N° MFRHREL 6 A1TM 22 PP UNC 02059416
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
Prix16.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HREL 6 A1TM 22 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
  • Taille de la pince
    6
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.87 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 22 mm, tube de 7/8 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059416
  • Type de pince
    Pince de tube - Style à insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif