Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1/2 pt (É.-U.)
Détails
- Matériau de baseSynthétique
- CouleurBlanc
- Capacité du contenant8 oz
- Plage de température de fonctionnement-70 à +500 °F
- Type de colisBidon à dessus de brosse
- Plage de température500 °F
Aperçu
- Un scellant pour filetage non toxique, à prise souple et non durcissant pour sceller et protéger les raccords de tuyau NPT
- TFW est spécialement formulé pour sceller la tuyauterie utilisée pour les systèmes de gicleurs d’air sous pression, de gaz naturel, d’eau et d’incendie
- TFW fonctionne aussi bien dans d'autres applications de fluide et d'air.\n\nTFW offre une performance d'étanchéité lors de l'application et est spécialement formulé pour sceller les connexions filetées contre les fuites dues à la pression interne
- TFW ne contient pas de plomb ou de métaux nocifs et peut être utilisé sur les conduites d’eau potable
- TFW est répertorié sous le code de plomberie uniforme (IAPMO), numéro de dossier 1282
- TFW est conforme à la spécification fédérale TT-S-1732 et aux exigences de la norme britannique 6920 : parties 1 et 2.\n\nTFW est compatible avec le système FBC . *\n* FBC . Le système Compati . \"Le logo du système FBC Compati s.c., FBC s.c., FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® s.c. s.c., s.c., s.c., les marques de commerce Lubrizol Advanced Materials, lnc
- .Cela peut être utilisé sur le PVC-C, le PVC et l'ABS.