Motion
1060T HUB 55MM

Dodge
1060T HUB 55MM

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 55 mm
N° D’ARTICLE MI01001656
N° MFR1060T HUB 55MM
Prix297.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1060T HUB 55MM

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 55 mm
N° D’ARTICLE MI01001656
N° MFR1060T HUB 55MM
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
Prix297.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.5 po
  • Taille du raccord
    1060
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007619
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    6050 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
1060T HUB X 55MM H7 007619