Motion
BRIDE D-FLEX 4J X 24MM

DODGE
D-FLEX 4J X 24MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 24 mm
N° D’ARTICLE MI01001771
N° MFRD-FLEX 4J X 24MM FLANGE
Prix28.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
D-FLEX 4J X 24MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 24 mm
N° D’ARTICLE MI01001771
N° MFRD-FLEX 4J X 24MM FLANGE
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
Prix28.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.06 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 24 mm
  • Longueur de l’alésage
    0.875 po
  • Taille du raccord
    4
  • Bride Diamètre  
    2.4600 po
  • Diamètre extérieur
    2.46 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Aluminium
  • Puissance à 100 tr/min
    0.19 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    F7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    396203
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    120 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
D-FLEX 4J X 24MM BRIDE 396203
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon