Motion
R432027191

AVENTICS
R432027191

R432027191
N° D’ARTICLE MI01001849
N° MFRR432027191
Prix35.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432027191

R432027191
N° D’ARTICLE MI01001849
N° MFRR432027191
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
Prix35.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port de sortie
    1/4 NPTF femelle fileté
  • Taille du tube
    1/4 po
  • Déplacement du positionneur de soupape
    Aucun

Détails

  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
TUBE R432027191 1/4" NPTF X 1/4", AVEC
  • 150 PSIG (10 bars)
  • Température : 15°F à 160°F
  • Air ou gaz inerte
  • Corps en laiton nickelé pour la corrosion
  • Joints Buna-N
  • Ressort en acier inoxydable
  • Les vannes se montent directement sur le cylindre
  • Clapet antiretour à ressort
  • Scellant pour filets sur filets mâles
  • Corps pivotant 360º
  • Conception compacte