Motion
1020T X 28MM  H7

DODGE
1020T X 28MM H7

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 28 mm
N° D’ARTICLE MI01002955
N° MFR1020T X 28MM H7
Prix97.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1020T X 28MM H7

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 28 mm
N° D’ARTICLE MI01002955
N° MFR1020T X 28MM H7
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
Votre prix97.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.9 po
  • Taille du raccord
    1020
  • Diamètre extérieur
    1.5675 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.74 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007589
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    464.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    464 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
1020T HUB X 28MM H7 007589