Motion
BRIDE D-FLEX 6S X 16MM

DODGE
D-FLEX 6S X 16MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage de 16 mm
N° D’ARTICLE MI01002987
N° MFRD-FLEX 6S X 16MM FLANGE
Prix77.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
D-FLEX 6S X 16MM FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage de 16 mm
N° D’ARTICLE MI01002987
N° MFRD-FLEX 6S X 16MM FLANGE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.63 po
  • Taille du raccord
    6
  • Bride Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    F7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004866
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    1800 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
D-FLEX 6S X 16MM BRIDE 004866