Motion
650-2999-004

WARNER
650-2999-004

Capteur de proximité inductif KIB-D04PS/0.8 KL2PU - Portée de détection 0.8 mm, Fonction de commutation PNP, NO - Mode de sortie (normalement ouvert), Fréquence de commutation 3000 , Courant de sortie 200 mA, 4mm Dia. - Baril lisse
N° D’ARTICLE MI01003175
N° MFR650-2999-004
Prix822.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
650-2999-004

Capteur de proximité inductif KIB-D04PS/0.8 KL2PU - Portée de détection 0.8 mm, Fonction de commutation PNP, NO - Mode de sortie (normalement ouvert), Fréquence de commutation 3000 , Courant de sortie 200 mA, 4mm Dia. - Baril lisse
N° D’ARTICLE MI01003175
N° MFR650-2999-004
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
Prix822.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du baril
    4mm Dia. - Baril lisse
  • Courant de sortie
    200 mA

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les capteurs de proximité inductifs sont utilisés lorsque la cible ou l’objet à détecter est en métal. Les types inductifs sont les détecteurs de proximité les plus utilisés pour les applications industrielles.
  • Câble
    6 pi Câble
  • Caractéristiques et avantages
    • NEMA 4 • Plage de température -13°F + 158°F • Protection contre les courts-circuits • Protection contre la polarité inversée • Protection contre le bruit transitoire • Fonction DEL, sortie sous tension
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Support de montage
    596-0223-069 (vendu séparément), 596-0223-070 (vendu séparément)
  • Type de montage
    Rinçage
  • Mode de sortie
    NON - (Normalement ouvert)
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs
  • Portée de détection
    0.8 mm
  • Fréquence de commutation
    3000
  • Fonction de commutation
    PNP
  • Plage de température
    -13 à +158 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR 650-2999-004
  • NEMA 4
  • Plage de température -13°F + 158°F
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l’inversion de polarité
  • Protection contre le bruit transitoire
  • Fonction DEL, sortie sous tension

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté